Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
SPAX 0201010400503 Schraube/Bolzen 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-33270794
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
0201010400503
EAN/GTIN:
4003530166082
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindelänge
47 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
,
Schraube mit Flansch
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube 4x50 torx pan head
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben spax
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0318*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,05738*
€ 0,06828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05618*
€ 0,06685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05158*
€ 0,06138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 193101 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco 193102 Schraube/Bolzen 40 mm
Cimco
193102
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX 0201010300123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0132*
Zubehör
SPAX 0201010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX 0201010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
0201010350203
ab € 6,63*
Zubehör
SPAX 0201010400163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0152*
Zubehör
SPAX 0201010400203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0162*
Zubehör
SPAX 0201010400253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0179*
Zubehör
SPAX 0201010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX 0201010400453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX 0201010450203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0221*
Zubehör
SPAX 0201010450253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0237*
Zubehör
SPAX 0201010450303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0261*
Zubehör
SPAX 0201010450353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0298*
Zubehör
SPAX 0201010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0311*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen