Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010400453 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 0201010400453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 0201010400453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 0201010400453 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33269649
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010400453
EAN/GTIN:
     4003530166068
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindelänge
42 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0361*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0286*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0254*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0167*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0155*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 0,03305*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0159*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0151*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0185*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0195*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0297*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0205*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,03*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0273*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0275*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0391*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.