Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A DVI Adapter
>
Artikel
Tripp Lite U444-06N-DGU-C USB-C Multiport Adapter, DVI, USB 3.x (5 Gbps) Nabenanschluss, GbE und PD-Aufladung, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-4569698
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U444-06N-DGU-C
EAN/GTIN:
0037332193919
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Die Mini-Dockingstation wandelt den USB-C-Anschluss Ihres Geräts in eine Multiport-Workstation um
Ideal für die Übertragung von Video auf ein großes Display, das Hinzufügen eines USB-Peripheriegeräts, das Betreiben und Laden eines mit der PD-Aufladung kompatiblen Mobilgeräts und die gleichzeitige Verbindung mit einen Gigabit-Ethernet
Plug-and-Play-Betrieb – keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung erforderlich
Ungefähr die Größe einer Kreditkarte zum einfachen Transport in einer Hosentasche, Geldbörse oder Laptoptasche
Überträgt kristallklares 1080p-Video auf das DVI-Display
Kompatibel mit USB-C oder Thunderbolt 3 Quellgeräten, die den USB DisplayPort-Wechselmodus unterstützen
Unterstützt Single-Link-DVI-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz
Unterstützt digitale DVI-Videoübertragungsraten bis zu 6,75 Gbit/s (2,25 Gbit/s pro Kanal)
Erweitert das Video von Ihrem primären Display auf ein anderes
Dupliziert dasselbe Video auf 2 Displays
Wandelt eine sekundäre Anzeige in Ihre primäre Anzeige um
Verbinden Sie ein USB-Peripheriegerät
USB-A-Anschluss für Flash-Laufwerke, Mäuse, Tastaturen, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte
Unterstützt USB 3.1 Gen 1 mit bis zu 5 Gbit/s
Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1
Ein BC 1.2-kompatibler Anschluss versorgt mobile Geräte mit bis zu 1,5 A Schnellladestrom
Hinweis: Der Host muss USB OTG (On-the-Go) unterstützen
Laden Sie ein angeschlossenes Gerät auf
USB-C PD-Anschluss zum Anschluss an ein Wand-Ladegerät, um das angeschlossene PD-Ladegerät mit Strom zu versorgen und aufzuladen – USB-C/Thunderbolt 3-kompatibles Gerät
Unterstützt Eingangsleistung von bis zu 20 V 3 A (60 W)
Hinweis: Der USB-C PD-Anschluss unterstützt keine Schnellladung (QC).
Zugriff auf ein kabelgebundenes Gigabit-Ethernet-Netzwerk
RJ45-Anschluss unterstützt echte 10/100/1000 Mbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Empfohlen für eine schnellere kabelgebundene Netzwerkverbindung oder um online zu gehen, wenn kein Wi-Fi verfügbar ist
Integriertes Kabel mit umkehrbarem USB-C-Steckverbinder
Problemloser, umkehrbarer USB-C-Stecker, der in beide Richtungen angeschlossen werden kann und jederzeit eine schnelle Verbindung ermöglicht
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99.1 mm
Verpackungstiefe
144.8 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
90 g
Leistungen
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332193916
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
119.9 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
USB-Grafikadapter
Weitere Suchbegriffe:
USB DVI Adapter
,
USB Multiport Adapter
,
USB-A DVI Adapter
,
USB-C DVI Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
adapter dvi dvi
,
adapter dvi
,
Komponent
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,19*
€ 45,55*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 55,07*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 69,22*
€ 90,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 186,32*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-002-HD USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,55*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-03INT laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Grau
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 282,93*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-04 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,26*
Zubehör
Tripp Lite MTB4-HUB3-01 Schnittstellen-Hub Thunderbolt 4 40000 Mbit/s Grau
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 229,81*
Zubehör
Tripp Lite N201-003-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 0,91 m
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite N201-006-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
N201-006-BK
ab € 4,29*
Zubehör
Tripp Lite N201-010-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,84*
Zubehör
Tripp Lite P561-003 DVI-Kabel 0,91 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,50*
Zubehör
Tripp Lite P561-006 DVI Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,39*
Zubehör
Tripp Lite P561-010 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
P561-010
ab € 10,72*
Zubehör
Tripp Lite U322-006 USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,90*
Zubehör
Tripp Lite U326-003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,91 m USB A Micro-USB B Blau
Tripp Lite
U326-003
ab € 4,45*
Zubehör
Tripp Lite U420-003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,83 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U420-003
ab € 16,73*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite
U442-DOCK1
ab € 98,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen