Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SD and microSD Slim Box Speicherkarte-Gehäuse 2 Karten Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama SD and microSD Slim Box Speicherkarte-Gehäuse 2 Karten Kunststoff Transparent
Hama SD and microSD Slim Box Speicherkarte-Gehäuse 2 Karten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3407395
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095947
EAN/GTIN:
     4007249959478
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
  • zur Aufbewahrung einer SD-Speicherkarte/eines SD-Adapters und einer microSD-Speicherkarte.
    - schützt vor Beschädigung der Karte.
    - flexible, bruchsichere Box.
    - extrem flach und platzsparend.
    - Farbe: Transparent.
    - ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
4 mm
Merkmale
Kartenkapazität
2 Karten
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,84*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,30*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,55*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,66*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,18*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.