Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Hensel DK0400G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-34763010
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
8717768
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel DK0400G
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Anschlusskasten
,
Einspeisekasten
,
Hausanschlusskasten
,
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
hensel abzweigdose ip66
,
anschlusskasten
,
hensel anschlusskasten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,57*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 25 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Hensel
AKM 25
ab € 2,21*
Zubehör
Hensel ASM 20 Kabelverschraubung Beige Polyamid
Hensel
ASM 20
ab € 2,08*
Zubehör
Hensel EDK 25
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
10er Pack Hensel STM 25 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
DK-Montagesschraube 10 mm, 6-rund T15 DK BZ
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel 4012591102809 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel 4012591102816 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Zubehör
Hensel DK MB 1 Mastbefestigung (B x H) 83mm x 43mm 1St.
Hensel
4012591132936
ab € 13,45*
Zubehör
HENSEL DK Verbindungsklemme Klemme 5-polig 1,5-6 mm² / 32A
Hensel
DK KL 04
ab € 1,41*
Zubehör
HENSEL Polycarbonat Kabelmarkierung, 47mm, Typ Beschriftungsmaterial z.Verwend.mit Kabelabzweigkästen
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel STM 20 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4 mm Lichtgrau 1 St.
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen