Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT HX Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT HX Lötspitze
Weller LT HX Lötspitze
Weller LT HX Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35416435
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054442099
EAN/GTIN:
     4003019434640
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, Meißelform gebogen 30°, Ø 0,8 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WP80, WSP80
Material
Chrom, Nickel
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.8 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Tiefe
18 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,81*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,48*
Zubehör
Weller Tools
T0052711799N
ab € 296,21*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,88*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 131,17*
Zubehör
Weller Tools
T0053313399N
ab € 420,02*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,44*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 50,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052918999N
ab € 258,91*
Zubehör
Weller Tools
T0052918799N
ab € 133,49*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 171,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.