Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-20A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-20A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-20A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607976
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1620 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12
ab € 44,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12A
ab € 41,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12AB
ab € 46,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12B
ab € 44,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-15A
ab € 44,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24
ab € 41,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24A
ab € 40,88*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24AB
ab € 43,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24B
ab € 38,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30A
ab € 44,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30B
ab € 42,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36
ab € 44,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36A
ab € 41,66*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36B
ab € 45,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-42
ab € 44,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.