Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-24A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817673
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
187.2 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
62000 h
Energie
AC Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
2.1 / 115VC, 0.9 / 230VC, 0.8 / 277VC A
Ausgangsstrom
7.8 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1150 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12
ab € 44,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12A
ab € 41,51*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12AB
ab € 46,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12B
ab € 45,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-15A
ab € 44,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-20A
ab € 44,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24
ab € 41,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24AB
ab € 46,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24B
ab € 37,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30A
ab € 44,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30B
ab € 42,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36
ab € 44,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36A
ab € 41,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36B
ab € 45,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-42
ab € 44,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.