Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-24 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586171
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-24
EAN/GTIN:
     1909071062360
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12
ab € 44,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12A
ab € 41,51*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12AB
ab € 46,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12B
ab € 45,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-15A
ab € 44,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-20A
ab € 44,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24A
ab € 37,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24AB
ab € 46,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24B
ab € 37,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30A
ab € 44,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30B
ab € 42,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36
ab € 44,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36A
ab € 41,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36B
ab € 45,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-42
ab € 44,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.