Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Vegas" f/ SD/microSD Speicherkarte-Gehäuse Koskin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Vegas" f/ SD/microSD Speicherkarte-Gehäuse Koskin Schwarz
Hama "Vegas" f/ SD/microSD Speicherkarte-Gehäuse Koskin Schwarz
Hama "Vegas" f/ SD/microSD Speicherkarte-Gehäuse Koskin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3669112
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095964
EAN/GTIN:
     4007249959645
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
  • Tasche zur übersichtlichen Archivierung von 8 SD- und 4 microSD-Karten
    - inkl. speziell entwickeltem Sicherheitseinsatz
    - praktischer, magnetischer Verschluss
    - Maße: B: 8,0 x T: 13,7 x H: 1,6 cm
    - Ausführung: Tasche
    - Farbe: Schwarz
    - Kapazität: Max. 12 Karten
    - Material: Koskin
    - Passend für: SD & MMC
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Koskin
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,66*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,58*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,84*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,42*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,21*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,77*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.