Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DUOPOWER 10 x 50 Spreizdübel 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DUOPOWER 10 x 50 Spreizdübel 50 mm
Fischer DUOPOWER 10 x 50 Spreizdübel 50 mm
Fischer DUOPOWER 10 x 50 Spreizdübel 50 mm
Fischer DUOPOWER 10 x 50 Spreizdübel 50 mm
Fischer DUOPOWER 10 x 50 Spreizdübel 50 mm
Fischer DUOPOWER 10 x 50 Spreizdübel 50 mm
Artikel-Nr.:
     7051-10051286
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     555010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
70 mm
Plattenstärke (mind.)
12.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall
Produktfarbe
Grau, Rot
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
187
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1202*
€ 0,1702*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1255*
€ 0,1773*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,133*
€ 0,188*
4 Tage
402
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1368*
€ 0,1938*
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1431*
€ 0,2021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
555110
ab € 0,4216*
Ähnlich
fischer
555105
ab € 0,051*
Ähnlich
fischer
555106
ab € 0,0843*
Ähnlich
fischer
555108
ab € 0,1346*
Ähnlich
fischer
555008
ab € 0,0642*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.