Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI-30 ECO RS Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments TI-30 ECO RS Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Texas Instruments TI-30 ECO RS Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5073298
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TI-30 ECO RS
EAN/GTIN:
     7613058030412
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Solarbetriebener, wissenschaftlicher Basisrechner mit einzeiligem Display und grundlegenden mathematischen und naturwissenschaftlichen Funktionen.

- Zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt.
- Einzeiliges, 10-stelliges Display.
- Bruchfunktionen.
- Statistik mit einer Variable.
- Umrechnungen.
- Wissenschaftliche und trigonometrische Basisfunktionen.


Rechenoperationen mit Brüchen und gemischten Zahlen.

Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division mit Brüchen, die im herkömmlichen Nenner-Zähler-Format eingegeben werden.

Durchführung grundlegender Umrechnungen.

- Gradeinteilung/Bogenmaße/Gradienten.
- Polar/rechtwinklig.
- DMS/Gradeinteilung.
- Bruchzahlen/Dezimalzahlen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Solar
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 153,07*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,94*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,92*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,37*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.