Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 0070 Metallmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 0070 Metallmeißel
Cimco 13 0070 Metallmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50765883
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     13 0070
EAN/GTIN:
     4021103300701
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeißel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Spitze
Flachmeißel
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Spitze Weite
30 mm
Durchmesser
18 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,70*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,29*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,58*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,99*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,30*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 327,75*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,02*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,47*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,33*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,59*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,39*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,99*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,14*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.