Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MESHCORB M Mülleimer 18 l Quadratisch Stahl Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MESHCORB M Mülleimer 18 l Quadratisch Stahl Grau, Silber
Alba MESHCORB M Mülleimer 18 l Quadratisch Stahl Grau, Silber
Alba MESHCORB M Mülleimer 18 l Quadratisch Stahl Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63202430
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MESHCORB M
EAN/GTIN:
     3129710009039
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
800 g
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
730 g
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Grau, Silber
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
MESHCORB N
ab € 13,72*
Sonstiges
Alba
MESHCORB P
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.