Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Storage-Systeme
>
NAS Server
>
Storage Server
>
Artikel
Synology RackStation RS1619XS+ NAS & Speicherserver Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz D-1527
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-65110947
Hersteller:
Synology
Herst.-Nr.:
RS1619XS+
EAN/GTIN:
4711174723065
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Die Synology RackStation RS1619xs+ ist ein leistungsstarkes 1HE-Rackmount-NAS und mit umfassenden Anwendungen für Speicherung, Datensicherung und Zusammenarbeit ideal für kleine bis mittlere Unternehmen. Die Synology RackStation RS1619xs+ vereinfacht die Datenverwaltung, optimiert Virtualisierungsumgebungen und erweitert die Speicherkapazität mit minimalem Zeitaufwand für Einrichtung und Wartung. Die Synology RS1619xs+ wird durch eine 5-jährige eingeschränkte Garantie von Synology abgedeckt.
Die Synology RS1619xs+ ist ein 1HE-Rackmount-NAS mit Quad-Core-Prozessor, 8 GB DDR4-RAM (erweiterbar bis zu 64 GB) und vier Gigabit-LAN-Ports. Mit einer optionalen 10GbE-Netzwerkkarte liefert die RS1619xs+ in einer RAID 5-Konfiguration sequentiellen Lese-Durchsatz von über 1.523 MB/s und 162.097 iSCSI Random Read IOPS.
Die RS1619xs+ ist mit zwei integrierten M.2 SSD-Slots ausgestattet und ermöglicht
so die Einrichtung eines schnellen System-Cache mit M.2 2280 NVMe/SATA SSDs,
ohne dass dafür interne 3,5“-Einschübe belegt werden. Die RS1619xs+ bietet außerdem
höchste Flexibilität und einfache Skalierbarkeit auf bis zu 16 Laufwerke durch
Anschluss einer Synology Expansionseinheit RX1217/ RX1217RP 2. So kann die
Speicherkapazität mit minimalem Aufwand ganz nach Bedarf erweitert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
39.3 dB
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützter Browser
Chrome, Firefox, Internet Explorer 10+, Safari 10+
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
Alarm, HDD, Leistung, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-1527
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor-Cache
6 MB
CPU Konfiguration (max)
1
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x4, 1x8
PCI-Express-Slots-Version
2.0, 3.0
Prozessor Cache Typ
L3
Prozessor-Code
SR2DK
Prozessor Codename
Broadwell
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Prozessor-Serien
Intel Xeon D-1500
Prozessorsockel
BGA 1667
Skalierbarkeit
1S
Stepping
V2
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
91195
Zertifikate
Zertifizierung
EAC VCCI RCM FCC CE BSMI
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
150 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
68.68 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
34.78 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
518.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
8160 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl Erweiterungsanschlüsse
1
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
NAS & Speicherserver
Weitere Suchbegriffe:
Server
,
Storage Server
,
server rack 1u
,
storage server
,
synology nas
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.715,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,67*
€ 2.183,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,92*
€ 2.182,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,51*
€ 2.128,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,28*
€ 2.089,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,85*
€ 2.041,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf Pro von Seagate, interne 14-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste zur Dat...
Seagate
ST14000NE0008
ab € 273,09*
Zubehör
IronWolf Pro von Seagate, interne 4-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 128 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste zur Date...
Seagate
ST4000NE001
ab € 89,60*
Zubehör
WD Red Pro NAS Festplatte 10TB, 265 MB/s
Western Digital
WD102KFBX
ab € 255,28*
Zubehör
WD Red Pro NAS Festplatte 12TB
Western Digital
WD121KFBX
ab € 289,09*
Zubehör
WD Red Pro NAS Festplatte 2TB
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 90,03*
Zubehör
WD Red Pro NAS Festplatte 4TB
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,10*
Zubehör
Synology 4 cam Lic Pack
Synology
DEVICELICENSE(X4)
ab € 139,51*
Zubehör
Synology D4EC-2666-16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Synology
D4EC-2666-16G
ab € 323,52*
Zubehör
Synology D4EC-2666-8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Synology
D4EC-2666-8G
ab € 156,71*
Zubehör
Synology DEVICE LICENSE X 1 Software-Lizenz/-Upgrade
Synology
DEVICE LICENSE X 1
ab € 37,39*
Zubehör
Synology DEVICE LICENSE X 8 Software-Lizenz/-Upgrade
Synology
DEVICE LICENSE X 8
ab € 254,66*
Zubehör
Synology E10G18-T1 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Synology
E10G18-T1
ab € 117,71*
Zubehör
Synology E10G21-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Synology
E10G21-F2
ab € 221,87*
Zubehör
Synology E10G30-T2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Synology
E10G30-T2
ab € 222,24*
Zubehör
Synology E25G30-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 3125 Mbit/s
Synology
E25G30-F2
ab € 327,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen