Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa 41-6002.003 Schneidmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa 41-6002.003 Schneidmatte
Hansa 41-6002.003 Schneidmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74334531
Hersteller:
     Hansa
Herst.-Nr.:
     41-6002.003
EAN/GTIN:
     7612176071741
Suchbegriffe:
Ersatzkalender Schreibunterlage
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Mit dem CalendarPad haben Sie die Tage und Wochen stets vor Augen, ohne Blättern oder Klicken in der (elektronischen). Das CalendarPad mit Kalenderstreifen verfügt über eine transparente Vollsichtplatte, die sich speziell auch zum Einlegen von Fotos, Visitenkarten, Notizen etc. eignet.

Umweltfreundliche Schreibunterlage aus neu entwickeltem Polypropylen, 100% phthalatfrei "ohne Weichmacher". Die angenehme und geschmeidige Oberfläche garantiert einen hohen Schreibkomfort. Mit abgerundeten Ecken und rutschfestem Rücken. Abwaschbar und rezyklierbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gitterlinien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,10*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011006
ab € 7,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,62*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,15*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 7,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,17*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022101
ab € 10,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,17*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,88*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.