Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Nadelhalbrundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Nadelhalbrundzange
Weller Nadelhalbrundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926693
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2411P
EAN/GTIN:
     0037103216274
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Nadelhalbrundzange mit sehr präzisen, feinen, abgerundeten Backen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Länge
33.5 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
146 mm
Gewicht
72 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2442P
ab € 53,62*
Zubehör
Weller Tools
2411PD
ab € 62,35*
Zubehör
Weller Tools
2443P
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.