Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 130 H Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3518I-72118925
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Nutzen
- Einfache Installation aufgrund flexibler Bauart
- Zertifiziert für maritimen Einsatz

Anwendungsgebiete
- Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe
- Anlagenbau, Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Veranstaltungstechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind
- Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79: siehe Kataloganhang Tabelle T29

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- (Flammausbreitung an einem Kabel)
- Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel)
- Halogenfrei nach IEC 60754-1
- (Anteil halogensäurehaltiger Gase)
- Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad)
- Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
86.4 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, VDE, EAC, Fire, EN 50525-3-11, EN 50525-2-51, UL AWM style 21217, GL TAE00002RJ
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,22*
€ 3,18*
38 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,22572*
€ 3,18572*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,74*
€ 4,55*
1 Tag
104
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,94*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 8,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 27,56*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,72*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
Würth Elektronik
74271622S
ab € 4,57*
Zubehör
Würth Elektronik
74271221
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.