Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 101283 Rohrzange Rot 7,1 cm Sicherungsringzange 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 101283 Rohrzange Rot 7,1 cm Sicherungsringzange 45°
Cimco 101283 Rohrzange Rot 7,1 cm Sicherungsringzange 45°
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77716999
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Typ
Sicherungsringzange
Handgrifffarbe
Rot
Backenbreite (max.)
71 mm
Backenwinkel
45 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.