Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-10049590 Herst.-Nr.: 501399 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Bolzenanker aus nicht rostendem Stahl für höchste Ansprüche in Beton. Kraftvoll und flexibel. Der fischer Bolzenanker FAZ II nicht rostender Stahl ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II nicht rostender Stahl kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Konsolen, Stahlkonstruktionen und Toren. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 95 mm | ![](/p.gif) | Bohrlochdurchmesser | 8 mm | ![](/p.gif) | Mindestbohrlochtiefe | 85 mm | Merkmale | Produkttyp | Klappdübel | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Beton | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Verbindender thread type | M8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7051 | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Box | € 7,99* | ab € 2,3908* | € 2,9808* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 2,9835* | € 3,6914* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 3,06* | € 3,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 3,12* | € 3,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 3,18* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,3908* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 149,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|