Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II 10/160 Klappdübel 245 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Fischer FAZ II 10/160 Klappdübel 245 mm
Fischer FAZ II 10/160 Klappdübel 245 mm
Fischer FAZ II 10/160 Klappdübel 245 mm
Fischer FAZ II 10/160 Klappdübel 245 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77923394
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Länge (mm)
245 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
235 mm
Merkmale
Produkttyp
Klappdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0855*
  
Preis gilt ab 60.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0855* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 2,7355*
€ 3,25525
pro Box
ab 40 Boxen
€ 2,6955*
€ 3,20765
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,5555*
€ 3,04105
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,4755*
€ 2,94585
pro Box
ab 400 Boxen
€ 2,3955*
€ 2,85065
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 2,0855*
€ 2,48175
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
503253
ab € 30,144*
Ähnlich
fischer
503254
ab € 5,8982*
Ähnlich
fischer
503255
ab € 10,5627*
Ähnlich
fischer
503251
ab € 2,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.