Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II Spreizdübel 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer FAZ II Spreizdübel 225 mm
Fischer FAZ II Spreizdübel 225 mm
Fischer FAZ II Spreizdübel 225 mm
Fischer FAZ II Spreizdübel 225 mm
Fischer FAZ II Spreizdübel 225 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71162024
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Spreizdübel
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

- Der bewährte Spreizclip ermöglicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt.
- Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für einen gefühlt einfachen und komfortablen Setzvorgang.
- Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik) oder die Verwendung von Hohlbohrern sind durch diese Zulassungen abgedeckt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
225 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
215 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Silber
Schraubenmaterial
Edelstahl
Zertifizierung
ICC, ETA
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,126*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2656*
€ 3,88606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,126*
€ 3,71994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,996*
€ 3,56524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,916*
€ 3,47004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,766*
€ 3,29154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,666*
€ 3,17254
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,126*
€ 2,52994
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
503252
ab € 2,0855*
Ähnlich
fischer
503255
ab € 10,5627*
Ähnlich
fischer
503253
ab € 30,024*
Ähnlich
fischer
503254
ab € 5,9182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.