Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 503253 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 260 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 503253 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 260 mm
Fischer 503253 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 260 mm
Fischer 503253 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 260 mm
Fischer 503253 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 260 mm
Fischer 503253 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 260 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84619745
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503253
EAN/GTIN:
     4048962056082
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
250 mm
Schraubenlänge
186 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M12
Zertifizierung
ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,024*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,994*
€ 47,59286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,874*
€ 47,45006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,604*
€ 44,74876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,304*
€ 43,20176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,484*
€ 42,22596
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,024*
€ 35,72856
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
503252
ab € 2,0855*
Ähnlich
fischer
503255
ab € 10,5627*
Ähnlich
fischer
503254
ab € 5,9182*
Ähnlich
fischer
503251
ab € 2,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.