Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2105 Netzwerkkabel Orange 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2105 Netzwerkkabel Orange 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2105 Netzwerkkabel Orange 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989383
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2105
EAN/GTIN:
     8716065347630
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2100
ab € 19,35*
Zubehör
ACT
FB2101
ab € 17,88*
Zubehör
ACT
FB2103
ab € 17,60*
Zubehör
ACT
FB2107
ab € 23,34*
Zubehör
ACT
FB2110
ab € 30,76*
Zubehör
ACT
FB2120
ab € 24,58*
Zubehör
ACT
FB2125
ab € 27,49*
Zubehör
ACT
FB2130
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.