Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-42DA-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-42DA-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-42DA-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80581149
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-42DA-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12-3Y
ab € 31,54*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12A-3Y
ab € 30,63*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24
ab € 29,61*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24-3Y
ab € 27,75*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24A-3Y
ab € 24,91*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24AB-3Y
ab € 32,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B
ab € 30,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B-3Y
ab € 30,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24DA-3Y
ab € 34,18*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36-3Y
ab € 31,47*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36A-3Y
ab € 29,52*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36AB-3Y
ab € 33,23*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36B-3Y
ab € 31,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36DA-3Y
ab € 36,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42-3Y
ab € 31,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.