Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKU 1800 Getränkekühler 175 l Freistehend B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKU 1800 Getränkekühler 175 l Freistehend B
Liebherr FKU 1800 Getränkekühler 175 l Freistehend B
Liebherr FKU 1800 Getränkekühler 175 l Freistehend B
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79568057
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FKU 1800_998411751
EAN/GTIN:
     9005382214510
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Digitale Temperaturanzeige
Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Unterbaufähige Modelle
Einige Modelle können unterhalb einer Arbeitsplatte integriert werden. In diesem Fall ist für die Be- und Entlüftung an der Geräterückseite ein Lüftungsquerschnitt in der Arbeitsplatte von min. 200 cm² erforderlich. Wenn in der Arbeitsplatte kein Lüftungsgitter vorgesehen wird, muss die Nischenhöhe mindestens 860 mm betragen um eine ausreichende Wärmeabgabe nach vorne zu gewährleisten. Besonders bei geringer Stellfläche bieten die unterbaufähigen Modelle eine platzsparende Lösung.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
34000 g
Paketgewicht
36000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Anthrazit
Handgrifffarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Edelstahl, Stahl
Material innen
Kunststoff
Regaltragfähigkeit
50 kg
Türmaterial
Stahl
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
204 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
1 A
Sonstige Funktionen
Innenbeleuchtung
Ja
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
175 l
Geräuschpegel
44 dB
Kühlsystem
Statisch
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,25*
€ 664,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,56*
€ 646,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,12*
€ 611,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,48*
€ 595,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
FKU 1805-21
ab € 536,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.