Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-C1750B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-C1750B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-C1750B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79701015
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-C1750B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
114 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050A-3Y
ab € 38,81*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050B-3Y
ab € 40,49*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050DA-3Y
ab € 42,98*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400A-3Y
ab € 38,81*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400B-3Y
ab € 40,31*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1750DA-3Y
ab € 43,15*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100A-3Y
ab € 38,71*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100DA-3Y
ab € 42,96*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C700A-3Y
ab € 38,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C700B-3Y
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.