Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-C1400A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-C1400A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-C1400A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583163
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-C1400A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
142 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050A-3Y
ab € 38,72*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050B-3Y
ab € 40,29*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050DA-3Y
ab € 42,30*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400A
ab € 39,41*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400B
ab € 40,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400B-3Y
ab € 40,37*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1750B-3Y
ab € 37,87*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1750DA-3Y
ab € 42,63*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100A
ab € 38,81*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100A-3Y
ab € 38,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100DA-3Y
ab € 42,57*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C700A-3Y
ab € 38,99*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C700B-3Y
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.