Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-C2100DA-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-C2100DA-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-C2100DA-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79704300
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-C2100DA-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
96 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050A-3Y
ab € 38,81*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050B-3Y
ab € 40,49*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1050DA-3Y
ab € 42,98*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400A-3Y
ab € 38,81*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1400B-3Y
ab € 40,31*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1750B-3Y
ab € 37,82*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C1750DA-3Y
ab € 43,15*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C2100A-3Y
ab € 38,71*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C700A-3Y
ab € 38,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-C700B-3Y
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.