Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-C1050DA-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-C1050DA-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-C1050DA-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79704346
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-C1050DA-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
143 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050A-3Y
ab € 31,53*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050B-3Y
ab € 31,63*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1400A-3Y
ab € 31,61*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1400B-3Y
ab € 30,92*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750A-3Y
ab € 31,40*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750B-3Y
ab € 33,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750DA-3Y
ab € 36,82*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100A-3Y
ab € 31,35*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100B-3Y
ab € 31,06*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100DA-3Y
ab € 54,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C500A-3Y
ab € 31,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700A-3Y
ab € 31,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700B-3Y
ab € 33,01*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700DA-3Y
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.