Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-C1050B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-C1050B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-C1050B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79704365
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-C1050B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
143 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050A-3Y
ab € 31,44*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050DA-3Y
ab € 34,79*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1400A-3Y
ab € 31,58*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1400B-3Y
ab € 32,93*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750A-3Y
ab € 31,57*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750B-3Y
ab € 32,94*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750DA-3Y
ab € 35,50*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100A-3Y
ab € 31,50*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100B-3Y
ab € 32,97*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100DA-3Y
ab € 62,25*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C500A-3Y
ab € 31,56*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700A-3Y
ab € 31,61*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700B-3Y
ab € 32,93*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700DA-3Y
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.