Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-C700B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-C700B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-C700B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582222
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-C700B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
214 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050A-3Y
ab € 31,30*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050B-3Y
ab € 33,04*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1050DA-3Y
ab € 34,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1400A-3Y
ab € 31,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1400B-3Y
ab € 32,87*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750A-3Y
ab € 31,39*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750B-3Y
ab € 33,05*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C1750DA-3Y
ab € 36,34*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100A-3Y
ab € 31,50*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100B-3Y
ab € 32,92*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C2100DA-3Y
ab € 66,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C500A-3Y
ab € 31,54*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700A-3Y
ab € 31,49*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-C700DA-3Y
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.