Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12 FID-202X 3300 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M12 FID-202X 3300 RPM
Milwaukee M12 FID-202X 3300 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79821334
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3300 RPM
Schlagzahl (max.)
4000 IPM
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,02*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,91*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,28*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 68,20*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 46,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,84*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 132,06*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,48*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 131,53*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 95,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,77*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 52,89*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 82,19*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.