Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel GK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Gipskartondübel GK
Fischer Gipskartondübel GK
Fischer Gipskartondübel GK
Fischer Gipskartondübel GK
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79905680
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     52391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Schnellste Montage in Gipskarton.
Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Beton
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
052389
ab € 0,1387*
Ähnlich
fischer
052390
ab € 0,2933*
Ähnlich
fischer
052392
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.