Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10048074
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052390
EAN/GTIN:
     4006209523902
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug oberflächenbündig in einfach und doppelt beplankten Gipskarton eingedreht. Der spiralförmige Dübel hält durch Formschluss. Die kompakte Bauform ermöglicht auch die Montage in Wänden, bei denen die Plattendicke oder der Hohlraum hinter der Platte nicht bekannt ist. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Dübellänge:
22 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
13 mm
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
25 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 35 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Produktlinie:
GK
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gipskartondübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
211.00 GRM
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3095*
€ 0,3895*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2987*
€ 0,3929*
5 Tage
200
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,328*
€ 0,408*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3413*
€ 0,4221*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3356*
€ 0,4256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3895*
€ 0,46351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3795*
€ 0,45161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3595*
€ 0,42781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.