Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-C1400B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-C1400B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-C1400B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80253178
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-C1400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
179 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050A
ab € 52,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050B
ab € 53,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400A
ab € 55,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1750A
ab € 57,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100A
ab € 55,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100B
ab € 34,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700A
ab € 53,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700B
ab € 44,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.