Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-C700A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-C700A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-C700A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80254274
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-C700A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
357 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1260 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050A
ab € 53,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050B
ab € 56,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400A
ab € 55,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400B
ab € 53,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1750A
ab € 57,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100A
ab € 55,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100B
ab € 34,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700B
ab € 44,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.