Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-C1750A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-C1750A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-C1750A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586425
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-C1750A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
143 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1300 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050A
ab € 51,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1050B
ab € 55,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400A
ab € 56,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C1400B
ab € 50,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100A
ab € 55,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100B
ab € 57,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700A
ab € 52,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C700B
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.