Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-54DA-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-54DA-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-54DA-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80579676
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-54DA-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24
ab € 27,32*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24-3Y
ab € 25,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24A-3Y
ab € 27,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24B-3Y
ab € 29,93*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24DA-3Y
ab € 27,70*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36A-3Y
ab € 29,20*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36AB-3Y
ab € 31,62*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36B
ab € 25,51*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36B-3Y
ab € 31,80*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42A-3Y
ab € 29,17*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42AB-3Y
ab € 31,59*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42B-3Y
ab € 30,87*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-42DA-3Y
ab € 33,77*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48-3Y
ab € 27,16*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48A-3Y
ab € 27,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.