Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-54A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-54A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-54A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80581296
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-54A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12-3Y
ab € 30,25*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12A-3Y
ab € 29,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24
ab € 29,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24-3Y
ab € 25,77*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24A-3Y
ab € 25,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24AB-3Y
ab € 32,02*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B
ab € 33,11*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B-3Y
ab € 26,98*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24DA-3Y
ab € 32,60*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36-3Y
ab € 29,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36A-3Y
ab € 29,52*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36AB-3Y
ab € 33,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36B-3Y
ab € 31,21*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36DA-3Y
ab € 36,55*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42-3Y
ab € 31,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.