Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-54B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-54B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-54B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586707
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-54B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24
ab € 102,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24A
ab € 93,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24B
ab € 106,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30A
ab € 114,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30B
ab € 119,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36
ab € 108,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36A
ab € 111,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36AB
ab € 119,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36B
ab € 117,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42
ab € 110,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42A
ab € 110,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42B
ab € 119,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48
ab € 104,16*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48A
ab € 104,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48AB
ab € 120,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.