Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-15B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-15B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-15B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586784
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
730 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15
ab € 27,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15A
ab € 26,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20
ab € 62,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20A
ab € 27,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20B
ab € 27,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 25,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24A
ab € 23,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24AB
ab € 28,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 27,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-30A
ab € 25,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36
ab € 25,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36A
ab € 27,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36B
ab € 27,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42
ab € 27,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42B
ab € 27,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.