Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-24 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79897279
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
740 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15
ab € 26,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15A
ab € 27,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15B
ab € 27,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20
ab € 51,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20A
ab € 27,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20B
ab € 27,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24A
ab € 22,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24AB
ab € 26,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 24,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-30A
ab € 25,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36
ab € 25,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36A
ab € 26,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36B
ab € 27,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42
ab € 27,08*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42B
ab € 27,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.