Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-24AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-24AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-24AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72491987
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-24AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Ausgangsspannung
26 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
757 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15
ab € 25,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15A
ab € 26,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15B
ab € 27,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20
ab € 57,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20A
ab € 27,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20B
ab € 27,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 27,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24A
ab € 25,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 27,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-30A
ab € 25,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36
ab € 25,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36A
ab € 27,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36B
ab € 27,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42
ab € 27,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42B
ab € 27,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.