Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-20 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-20 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-20 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586786
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
730 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15
ab € 25,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15A
ab € 26,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-15B
ab € 27,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20A
ab € 27,00*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-20B
ab € 27,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 25,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24A
ab € 25,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24AB
ab € 28,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 27,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-30A
ab € 25,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36
ab € 25,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36A
ab € 27,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-36B
ab € 27,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42
ab € 27,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-42B
ab € 27,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.