Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II 8/30 Klappdübel 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer FAZ II 8/30 Klappdübel 95 mm
Fischer FAZ II 8/30 Klappdübel 95 mm
Fischer FAZ II 8/30 Klappdübel 95 mm
Fischer FAZ II 8/30 Klappdübel 95 mm
Fischer FAZ II 8/30 Klappdübel 95 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84619551
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     94877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
95 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
85 mm
Merkmale
Produkttyp
Klappdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
094982
ab € 0,6964*
Ähnlich
fischer
094984
ab € 0,9387*
Ähnlich
fischer
094871
ab € 0,5294*
Ähnlich
fischer
094872
ab € 0,6526*
Ähnlich
fischer
094879
ab € 28,6975*
Ähnlich
fischer
094878
ab € 0,8719*
Ähnlich
fischer
94985
ab € 24,736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.