Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-CY-JZ Cavo di controllo e comando 5 G 1 mm² Grigio 16373 Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL F-CY-JZ Cavo di controllo e comando 5 G 1 mm² Grigio 16373 Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL F-CY-JZ Cavo di controllo e comando 5 G 1 mm² Grigio 16373 Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0662153
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Kupferlitze
Litze
Litzen
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien; als Steuer- und Anschlussleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Trennfolie zwischen Aderverband und Geflecht reduziert den Außendurchmesser wesentlich und ermöglicht geringere Biegeradien sowie ein geringeres Gewicht. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen und Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
3
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,24862*
€ 1,97862*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 1,99*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,49*
2 Tage
23
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,00*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,97862*
€ 2,35456
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75862*
€ 2,09276
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,71862*
€ 2,04516
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,62862*
€ 1,93806
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,54862*
€ 1,84286
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,24862*
€ 1,48586
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,24862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,82*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,05*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.