Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Blau
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Blau
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Blau
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87327412
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N267735
EAN/GTIN:
     4012473103535
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage HAN Re-LOOP, DIN A4/C4. Nachhaltige Briefablage aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design. Langlebig in modernen Trendfarben. Ergonomische Form für angenehmes Arbeiten in Büro, Schule und Freizeit. Hohe Stabilität garantiert. Senkrecht oder versetzt stapelbar und nestbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Ausgezeichnet mit dem Designpreis "Produkt des Jahres". Die Briefablage HAN Re-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 259 x 351 x 63 mm. Material: 90% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Brief
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
259 x 351 x 63 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,41*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,37*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,45*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 1,85*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,72*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,40*
Ähnlich
HAN
N300902
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.