Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Beschriftungsfeld
>
Artikel
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Lila
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-87327516
Hersteller:
HAN
Herst.-Nr.:
N267638
EAN/GTIN:
4012473103580
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage HAN Re-LOOP, DIN A4/C4. Nachhaltige Briefablage aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design. Langlebig in modernen Trendfarben. Ergonomische Form für angenehmes Arbeiten in Büro, Schule und Freizeit. Hohe Stabilität garantiert. Senkrecht oder versetzt stapelbar und nestbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Ausgezeichnet mit dem Designpreis "Produkt des Jahres". Die Briefablage HAN Re-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 259 x 351 x 63 mm. Material: 90% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Farbe: lila.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Lila
Format
A3
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Brief
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
259 x 351 x 63 mm
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Briefkorb
,
Sortierkorb
,
briefkorb a4 kunststoff han
,
beschriftungsfeld han
,
ablagekorb a4 quer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,37*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN Briefablage Schubladenordnungssystem Kunststoff Weiß
HAN
N267702
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN Papierkorb Re-LOOP
HAN
N300935
ab € 2,41*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Blau
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Gelb
HAN
N267715
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Grau
HAN
N267785
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Grün
HAN
N267658
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Grün
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Pink
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Rot
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Polypropylen (PP) Schwarz
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Rund Polypropylen (PP) Grau
HAN
N300985
ab € 2,45*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Rund Polypropylen (PP) Grün
HAN
N300954
ab € 1,85*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Rund Polypropylen (PP) Rot
HAN
N300925
ab € 2,72*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Rund Polypropylen (PP) Schwarz
HAN
N300990
ab € 2,40*
Ähnlich
HAN Re-LOOP Rund Polypropylen (PP) Weiß
HAN
N300902
ab € 2,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen