Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Re-LOOP Rund Polypropylen (PP) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Re-LOOP Rund Polypropylen (PP) Grün
HAN Re-LOOP Rund Polypropylen (PP) Grün
HAN Re-LOOP Rund Polypropylen (PP) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87327537
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N300954
EAN/GTIN:
     4012473180253
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkorb HAN Re-LOOP, 13 Liter. Nachhaltiger, moderner Papierkorb aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, in trendiger Formgebung. Langlebig in modernen Trendfarben. Ideal für Büro und Privatbereich. Passt unter jeden Schreibtisch. Standfest und stabil. Die strukturierte Außenoberfläche gilt als unempfindlich und strapazierfähig. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Fassungsvermögen: 13 Liter. Ausgezeichnet mit dem Designpreis "Produkt des Jahres". Der Papierkorb HAN Re-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 288 x 226 x 287 mm. Material: 100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Farbe: lemon.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
13 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
287 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,35*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,37*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,32*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,71*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,36*
Ähnlich
HAN
N300902
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.